監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ネジ(M4 16)、ナット(M4)タッピングネジ(直径3mm/長さ14mm)×各3、ナット(M5)×1 注文コード44668446 品番BS-KANJB-GO21
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容ネジ(M4 16)、ナット(M4)タッピングネジ(直径3mm/長さ14mm)×各3、ナット(M5)×1 材質ABS樹脂 ホワイト サイズ135×30mm 質量(g)100 耐荷重(kg)5 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがあるときがありますので予めご了承ください。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする