オイルコウカンフルSET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-02(19×2.4)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 注文コード44668568 品番70-390-00080
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はセット内容6種類から選べます 他の種類を見る
用途Tマックス530DX/SX(SJ15J)BC3・BX3全車種/Tマックス560ABS(SJ19J)3BT・BBV・B7M・BBW全車種/MT-09(RN34J)1RC・B87全車種(RN69J)B7N全車種/MT-09ABS(RN34J)2DR全車種(RN52J)BS2全車種/MT-09SP(RN69J)BAM全車種/XSR900(RN46J)B90全車種(RN56J)BAE・BDV全車種(RN80J)BEA全車種/MT-09トレーサー(RN36J・RN51J)2SC全車種/トレーサー900/GT(RN51J)B5C・B1J全車種/トレーサー9GT(RN70J)BAP全車種/ナイケン(RN58J)BD5全車種 セット内容オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-02(19×2.4)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする