オイルコウカンフルSET

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容オイルエレメント:H-08、オイルエレメント:H-06、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、オイルフィルターカバーOリング:OH-06(39.8×2.2)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 注文コード44668586 品番70-390-01070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はセット内容6種類から選べます 他の種類を見る
用途NC700SDCT/LDABS(RC61/RC63)・NC750SDCTABS(RC88)・NC750XDCT(RH09/RC90)・X-ADV(RC95/RH10)・ゴールドウィング1800DCT/ツアーDCT(SC79)/CRF1000LアフリカツインDCT(SD04)・CRF1100LアフリカツインDCT(SD10)・NT1100(SC84)・レブル1100/TDCT(SC83)等 セット内容オイルエレメント:H-08、オイルエレメント:H-06、フィラーキャップOリング:OH-01(18×3.6)、オイルフィルターカバーOリング:OH-06(39.8×2.2)、ドレンワッシャー:12x20x1.5 危険物の類別非危険物
注意
※車種によりドレンワッシャーの使用個数は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする