画像準備中

Carbo Shaft カーボシャフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)191 自重(g)167、ジグ:MAX200 注文コード44669015 品番B63M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は全長・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に近海ジギングを楽しめるジギングロッドのエントリーモデル。シャクリやすくファイトしやすい粘りのあるブランク。S72MLはキャスティングモデル。ベイトモデルはパーミングしやすいFuji PLSシート採用。

用途近海ジギングエントリーモデル 仕様カーボン率(%):97 全長(cm)191 自重(g)167、ジグ:MAX200 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)2.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする