画像準備中

Carbo Shaft カーボシャフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)218 自重(g)215、ジグ:20〜50(ルアー) 注文コード44669058 品番S72ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は全長・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に近海ジギングを楽しめるジギングロッドのエントリーモデル。シャクリやすくファイトしやすい粘りのあるブランク。S72MLはキャスティングモデル。ベイトモデルはパーミングしやすいFuji PLSシート採用。

用途近海ジギングエントリーモデル 仕様カーボン率(%):97 全長(cm)218 自重(g)215、ジグ:20〜50(ルアー) 継数(本)2 仕舞(cm)166 先径(mm)2.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする