画像準備中

DANCHING GAME ダンシングゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)136、ルアー:20-60 注文コード44669067 品番662L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は自重など3種類から選べます 他の種類を見る

オフショアゲーム入門ロッド!
TOP Sicガイド
バットジョイント
セパレートグリップ

用途タイラバからライトジギングまで対応 仕様カーボン率(%):90 サイズ(号)ライン:PE0.6-1 全長(cm)198 自重(g)136、ルアー:20-60 継数(本)2 仕舞(cm)151 先径(mm)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする