PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
DANCHING GAME ダンシングゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
145、ルアー:30-80
注文コード
44669076
品番
662ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オフショアゲーム入門ロッド!
TOP Sicガイド
バットジョイント
セパレートグリップ
用途
タイラバからライトジギングまで対応
仕様
カーボン率(%):90
サイズ(号)
ライン:PE0.6-1.2
全長(cm)
198
自重(g)
145、ルアー:30-80
継数(本)
2
仕舞(cm)
151
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。