画像準備中

PRIME GAME TAIRABA プライムゲームタイラバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)102、ルアー:30-120 注文コード44669094 品番662M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途タイラバ入門にオススメ! コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチして、フッキングを確実にする高バランス設計。 仕様カーボン率(%):99 サイズ(号)ライン:PE0.6-1.2 全長(cm)198 自重(g)102、ルアー:30-120 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする