PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME TAIRABA プライムゲームタイラバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
110、ルアー:60-180
注文コード
44669110
品番
662MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
タイラバ入門にオススメ! コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチして、フッキングを確実にする高バランス設計。
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
ライン:PE0.6-1.2
全長(cm)
198
自重(g)
110、ルアー:60-180
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。