PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME EGI プライムゲームエギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
229
注文コード
44669234
品番
762M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
ベーシックエギングロッド。 ソフトティップでアタリを弾きにくく、初心者でも扱いやすい。 汎用性の高いマルチアクション。
仕様
カーボン率(%):80
サイズ(号)
エギ:2.0-3.5、ライン:PE0.6-1.0
全長(cm)
229
自重(g)
125
継数(本)
2
仕舞(cm)
119
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。