画像準備中

PRIME GAME EGI プライムゲームエギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)244 注文コード44669250 品番802M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途ベーシックエギングロッド。 ソフトティップでアタリを弾きにくく、初心者でも扱いやすい。 汎用性の高いマルチアクション。 仕様カーボン率(%):80 サイズ(号)エギ:2.0-3.5、ライン:PE0.6-1.0 全長(cm)244 自重(g)132 継数(本)2 仕舞(cm)125 先径(mm)1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする