画像準備中

BAY SLUGGER R ベイスラッガーR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)289 注文コード44669320 品番962MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

Fuji MNOG&Kガイド
Fuji DPSシート
並継

用途ハイコストパフォーマンス本格ショアジギングロッド。 人気のショアジギングをもっと手軽に。振り抜き感が良く、シャクリやすい本格アクション。中小型青物やサワラなどを狙ったライトショアジギングに最適。 仕様カーボン率(%):99 サイズ(号)ライン:PE1.5-3 全長(cm)289 自重(g)268、ルアー:MAX80 継数(本)2 仕舞(cm)149 先径(mm)2.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする