PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME SG プライムゲームSG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
仕様
ラインwt.(lb):6-12、カーボン率(%):65
注文コード
44669374
品番
902ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
EVAグリップ
並継
用途
ソルトルアーフィッシングロッドのベーシックモデル。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚まで幅広くラインナップ。
仕様
ラインwt.(lb):6-12、カーボン率(%):65
全長(cm)
270
自重(g)
176、ルアー:4-21
継数(本)
2
仕舞(cm)
140
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。