画像準備中

PRIME GAME SG プライムゲームSG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)270 仕様ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):65 注文コード44669390 品番902M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

EVAグリップ
並継

用途ソルトルアーフィッシングロッドのベーシックモデル。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚まで幅広くラインナップ。 仕様ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):65 全長(cm)270 自重(g)174、ルアー:7-40 継数(本)2 仕舞(cm)140 先径(mm)2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする