PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME SG プライムゲームSG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
290
仕様
ラインwt.(lb):12-25、カーボン率(%):65
注文コード
44669408
品番
962MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
EVAグリップ
並継
用途
ソルトルアーフィッシングロッドのベーシックモデル。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚まで幅広くラインナップ。
仕様
ラインwt.(lb):12-25、カーボン率(%):65
全長(cm)
290
自重(g)
216、ルアー:10-60
継数(本)
2
仕舞(cm)
150
先径(mm)
2.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。