画像準備中

PRIME GAME LG プライムゲームLG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)231 注文コード44669487 品番M762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途手軽にソルトルアーライトゲームを楽しめるロッド。 アジング・メバリングの入門ロッドに最適。 仕様ラインwt.(lb):2-8、カーボン率(%):97 全長(cm)231 自重(g)104、ルアー:0.5-8 継数(本)2 仕舞(cm)120 先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする