画像準備中

SEA OWL シーオウル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)203 注文コード44669505 品番682L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ALL Fujiガイド
Fuji IPSシート
並継

用途SWライトゲームに幅広く対応。 622L・682L・732Lはアジング・メバリングにオススメ。782MLはチニング、ライトエギングにまで対応するSWライトゲームマルチロッド。 仕様ラインwt.(lb):2-6、カーボン率(%):98 全長(cm)203 自重(g)80、ルアー:0.5-8 継数(本)2 仕舞(cm)104.5 先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする