PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SEA OWL シーオウル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
234
注文コード
44669530
品番
782ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
Fuji IPSシート
並継
用途
SWライトゲームに幅広く対応。 622L・682L・732Lはアジング・メバリングにオススメ。782MLはチニング、ライトエギングにまで対応するSWライトゲームマルチロッド。
仕様
ラインwt.(lb):3-8、カーボン率(%):98
全長(cm)
234
自重(g)
96、ルアー:3-10
継数(本)
2
仕舞(cm)
119.5
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。