PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
Area Rise エリアライズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
168
注文コード
44669645
品番
562UL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
エリアトラウト入門にオススメ。 しなやかに曲がる細身軽量設計で初心者の方にも飛距離は出せて扱いやすい。お洒落なコルクグリップ仕様。
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
168
自重(g)
78、ルアー:1-5
継数(本)
2
仕舞(cm)
87
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。