画像準備中

Area Rise エリアライズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)183 注文コード44669654 品番602UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
並継

用途エリアトラウト入門にオススメ。 しなやかに曲がる細身軽量設計で初心者の方にも飛距離は出せて扱いやすい。お洒落なコルクグリップ仕様。 仕様カーボン率(%):98 全長(cm)183 自重(g)80、ルアー:1-5 継数(本)2 仕舞(cm)94.5 先径(mm)1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする