曜日別特売

VERSATILE STiCK バーサタイルスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様ラインwt.(lb):8-14、カーボン率(%):85注文コード44669785品番VSC-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

セパレートグリップ
振出

用途
持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
仕様ラインwt.(lb):8-14、カーボン率(%):85全長(cm)195自重(g)125、ルアー:5-18継数(本)5仕舞(cm)48先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする