PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
mini versal 60 ミニバーサル60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669819
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バットジョイント
用途
穴釣りなどに最適な超ショートロッド。 バットジョイントの2ピース仕様で超コンパクト。ソリッド素材で細くてもパワフル。スピニング・ベイトリール両方OK。
サイズ(号)
鉛負荷:1-8
全長(cm)
60
素材
グラス
自重(g)
60
継数(本)
2
仕舞(cm)
50
先径(mm)
0.85
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。