PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA 太刀魚 BGU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669907
品番
175H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ALL Fuji Kガイド
Fuji TSCシート
8:2調子
バットジョイント
用途
深場、重仕掛、大型太刀魚に対応した太刀魚テンヤロッド。 パワフルで高操作性、張りのあるアクションはドラゴンサイズの大型や豊後水道などの深場、重仕掛にも対応。誘いやすさと食い込みの良さを両立した8:2調子。
仕様
カーボン率(%):90
サイズ(号)
鉛負荷:40-80
全長(cm)
175
自重(g)
125
継数(本)
2
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。