PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TRICK MASTER トリックマスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
150
自重(g)
160
注文コード
44670178
品番
150S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパーグラスソリッド
EVAトリガーシート(ベイト仕様)
スピニング仕様/ベイト仕様の専用シート
バットジョイント
用途
手釣り感覚でアタリの取りやすい万能ロッド。 手釣り感覚でリールを使えるボートロッド。グラスソリッドの採用でアタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。
サイズ(号)
鉛負荷:10-50
全長(cm)
150
素材
グラス
自重(g)
160
継数(本)
2
仕舞(cm)
106
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。