メスシリンダー カスタムA バンパー付き

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44670227 品番026500-1001A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度です。

容量(mL)100 用途試薬濃度の調整などに 仕様転倒防止用バンパー付き TGK品番371-11-18-31 材質硼珪酸ガラス 高さ(mm)235 1目盛(mL)1 許容誤差(mL)±0.5 目盛あり JIS規格JIS R 3505 クラスA 胴径(Φmm)32 JISクラスJR-1 底径(Φmm)75 アズワン品番1-1959-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44670227
2018-08-01
用途:
理科の実験
学校法人国際学園 様 (教育・研究機関)

ガラスのメスシリンダーが欲しかったのですが、割れることが心肺でした。バンパーつきなので、安心です。

対象商品:
44670227
2018-04-18
用途:
試薬の調整

機能は普通のメスシリンダーです。底が六角形なので転がらないのは洗う時非常に助かります。バンパーがあるのもいいですね。取り外し出来るので気に入らなければ外すこともできます。

対象商品:
44670227
2018-03-08
用途:
実験用溶液の作成
運輸・通信業

倒れても、バンパーが有るとメスシリンダーの頭の部分の欠けを防げるが、バンパーが硬すぎ。 バンパーはシリコンで今より少し柔らか目がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする