完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44670249 品番Bowie WM01-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量でありながら、日本人の聴覚特性を知り尽くしたエキスパートによって徹底チューニングされた高音質モデル。
日本人サウンドエキスパート達による日本語を母国語にする人々に合わせた入念なチューニング
心地よく耳におさまるフィット感抜群の小型軽量デザイン
アプリで高音質をもっとカスタマイズ
小型軽量なのにトータル25時間のロング再生
Bluetooth v5.3による安定した接続

材質ABS 寸法(mm)47×45×35 質量(g)34 入力端子Type-C 再生周波数帯域(Hz)20-20k 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間6.5時間 バッテリー容量(mAh)300 + 40 2 BluetoothVer. 5.3 再生時間(時間)トータル:25 作動距離(m)接続距離:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする