曜日別特売
023520-501A メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 44670306

 

023520-501A メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 44670306
023520-501A メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 44670306

メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44670306品番023520-501A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。

用途
試薬濃度の調整などに
容量(mL)50仕様転倒防止用バンパー付きTGK品番371-11-17-95トラスコ品番495-4220材質硬質ガラス高さ(mm)2151目盛(mL)0.5許容誤差(mL)±0.25目盛あり胴径(Φmm)25底径(Φmm)60アズワン品番6-237-05口外径(注ぎ口含む)(mm)29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44670306023520-501A54934819023520-50023520-501A メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54934819メスシリンダー スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44670324
2020-02-24
用途: 整備作業
エアロトヨタ株式会社運輸・通信業

公正を求められる作業に使っています。価格が、他に比べて安くて良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする