PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
FLEXEED(フレクシード) 波止磯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
540
仕様
カーボン率(%):15
注文コード
44670494
品番
2-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。
仕様
カーボン率(%):15
サイズ(号)
鉛負荷:2-5
全長(cm)
540
自重(g)
322
継数(本)
6
仕舞(cm)
103
先径(mm)
1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。