画像準備中

FLEXEED(フレクシード) 波止磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 仕様カーボン率(%):28 注文コード44670546 品番4-450PTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。 仕様カーボン率(%):28 サイズ(号)鉛負荷:10-15 全長(cm)450 自重(g)310 継数(本)5 仕舞(cm)103 先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする