※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44670753
品番
STC-150GNU SW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
旋回・車輪ストッパー付
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングル&旋回ストッパー
偏心E(mm)
40
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
38.4
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード