※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44670762
品番
STC-125GNU SW-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
旋回・車輪ストッパー付
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングル&旋回ストッパー
偏心E(mm)
35
始動力(daN)
6.75
旋回始動力(daN)
36
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
CADデータダウンロード