※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44670775 品番2PNCT 2C-0.75 1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.180(±0.008) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6 絶縁体外径(mm)2.8(±0.16) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数【導体】30 より合わせ外径(Φmm)5.6 / 【導体】1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする