※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
ケミスの ボルト
ケミスの 六角ボルト
(-)六角ボルト(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44671015
品番
M4×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
PFA
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
穴の形状
すりわり