曜日別特売
2PNCT 2C-0.75 94M 電線/ケーブル 富士電線工業 44671710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44671710品番2PNCT 2C-0.75 94M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.0(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)サイズ(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30より合わせ外径(Φmm)5.6 / 【導体】1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする