※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の 汎用ケーブル
富士電線工業の 2PNCT
電線/ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44671798
品番
2PNCT 2C-1.25SQ 3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
種類
低圧キャブタイヤケーブル
定格電圧(V)
600
肉厚(mm)
〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上
テープ厚さ(mm)
【絶縁体】0.05
素線径(mm)
0.180(±0.008)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16
絶縁体外径(mm)
3.2(±0.16)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
500
素線数
【導体】50
より合わせ外径(Φmm)
6.4 / 【導体】1.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表