画像準備中

GR 愁渓(しゅうけい)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 注文コード44671876 品番180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途小継渓流グラス万能竿。 オールマイティな釣りに対応。携帯に便利な小継ロッド。 適合ハリス(号):0.6-2 全長(cm)180 素材グラス 継数(本)4 仕舞(cm)58 先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする