PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
GR 愁渓(しゅうけい)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
450
注文コード
44671928
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
小継渓流グラス万能竿。 オールマイティな釣りに対応。携帯に便利な小継ロッド。
適合
ハリス(号):0.6-2
全長(cm)
450
素材
グラス
継数(本)
10
仕舞(cm)
58
先径(mm)
0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。