画像準備中

楽釣 タナゴ万能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 注文コード44672059 品番180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途仕舞寸法40cmの超小継仕様。 タナゴ釣りはもちろんテナガエビやハゼ釣りにも最適。 全長(cm)180 素材グラス 自重(g)60 継数(本)6 仕舞(cm)40 先径(mm)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする