PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
AJING GAME SET アジングゲームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672129
品番
622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継
用途
アジング・SWライトゲーム入門にオススメ
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
189
自重(g)
リール込:295、ルアー:0.5-8
糸巻き量(号-m)
1-約100
継数(本)
2
仕舞(cm)
97
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。