PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
BAY CAST GAME SET ベイキャストゲームセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(cm)
216
注文コード
44672174
品番
70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンライン3号約100m付
1ボールベアリング
振出
用途
ルアー感覚で楽しむオールマイティキャスティングロッド。 ルアー・ちょい投げ・ボート釣りなど様々な釣りに対応。
仕様
カーボン率(%):70
全長(cm)
216
自重(g)
リール込:389、ルアー:7-24
糸巻き量(号-m)
3-約100
継数(本)
3
仕舞(cm)
80
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。