PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ファミリーサビキパックセット DX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672208
品番
270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ナイロンライン3号付
説明書付
振出
用途
仕掛け付のお得なセット。 仕掛けが付いてどこでも簡単に、手軽にサビキ釣りが楽しめます。ウキが付いて遠くのポイントの魚もGET。仕掛けを変えればちょい投げもOK。
全長(cm)
270
素材
グラス
自重(g)
リール込:364
継数(本)
6
仕舞(cm)
60
錘負荷(号)
8-15
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。