画像準備中

GRANZA グランザ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44672759 品番 6000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ワンタッチハンドル

用途ハイコストパフォーマンス大型リール。 カゴ釣り、投げ釣りなどの用途に大活躍する大型リールを、手頃な価格で実現。ライン付なので、すぐ使用できます。 ベアリング(ボール/ローラー)1/1 比率ギア:4.7:1 自重(g)428 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-220/8-180、6-210
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする