曜日別特売
LT90H-USB-ALV2-MESt5 高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守 UNITEX 44672796

メイン

高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9注文コード44672796品番LT90H-USB-ALV2-MESt5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,497,800
販売価格(税別)
4,998,000

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。
メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。

保証期間1年仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium9寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする