PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
spin versal スピンバーサル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44672917
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミスプール
2ボールベアリング
1.5号約100m糸付
用途
アルミスプール搭載のミニリール。 コンパクトボディーで携帯にも便利。穴釣り・ルアー・わかさぎなど使い方いろいろ。
ベアリング
(ボール/ローラー)2
比率
ギア:4.8:1
自重(g)
138
糸巻き量(号-m)
ナイロン:1.5-100/2-80、1.5-約100
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。