PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
ロッドケース130 PT-4038
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
44673294
品番
レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ベーシックタイプリールインロッドケース。
色
レッド
規格
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×13×130
内寸(cm)
H127×W19×D9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。