画像準備中

セミハードロッドケース PT-4039

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード44673337 品番グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途ハイコストパフォーマンスリールインロッドケース。衝撃に強いセミハード仕様。 グレー 規格130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×130 内寸(cm)H127×W19×D9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする