画像準備中

大型ロッドケース PT-4041 3本用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード44673355 品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)

用途大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。 ブルー 規格3本用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×24×142 内寸(cm)H139×W20×D16
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする