PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ギア
大型ロッドケース PT-4042 5本用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
44673380
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)
用途
大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。
色
ブルー
規格
5本用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×30×142
内寸(cm)
H139×W20×D21
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。