付属品充電用USBケーブル(約62cm)
仕様●マイク感度:-42dB±1dB●マイク指向性:無(全)指向性
質量(g)約15
備考SCMS-T対応
電源リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth 5.2(※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。)
連続使用時間(時間)通話時間/約6.5時間、連続再生/約5時間、待受/約100時間
周波数範囲2.402〜2.480GHz
保証期間購入日より6ヶ月
送信出力Class2(※Class 1の機器との接続も可能です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.6×7.1×1.42(※マイク角度によって異なります。)
充電時間(時間)約2
色(本体)ブラック
伝送方法GFSK
通信距離(m)最大約10
対応コーデックSBC、apt-X、apt-X HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)