ヘッドセット Bluetooth 5.3

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673487 品番400-BTTWS5BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耳を塞がないオープンイヤータイプ
周囲の音を聞きながら、音楽を聞いたり通話をすることができるオープンイヤータイプのヘッドセットです。
人の声を聞きながら作業をしたり、道を歩いていて車や自転車の接近に気づくことが出来たりします。
柔らかいイヤーフック搭載
イヤホンを耳に固定することが出来て多少の動きではズレにくくなります。
防水性能(IPX5)搭載で汗や水に強い
急な雨などに強く、軽くであれば水でイヤホンを洗うこともできます。
バッテリー残量表示で安心して使える
充電ケース上にバッテリー残量が表示されるので、どれくらいバッテリーが残っているのか視覚的に確認することが出来ます。
14.2mmの大型ドライバー搭載
大型ドライバー搭載でオープンイヤータイプでも迫力のある音楽を聞くことが出来ます。

付属品ヘッドセット本体、充電ケース、充電ケーブル(約24cm) 仕様マイク感度:-42±1dB 質量(g)ヘッドセット(片耳)/約10、【充電ケース】約54 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー、内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth5.4(※Bluetooth Ver.5.3/5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(cm)(片耳)約4.5×5cm 連続使用時間(時間)通話時/最大約5時間、音楽再生時間/最大約6.5時間、スタンバイ時/最大約100時間(※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や状況によって異なります。) 充電時間約2時間、最大約2時間 周波数範囲2.402-2.480GHz 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【充電ケース】約6×9.5×2.8 伝送方法GFSK 防水性IPX5 通信距離(m)最大約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44673487
2025-12-13
用途:
スマホ通話 音楽鑑賞

Bluetoothの接続はスムーズ、反応も良好。軽く重さは感じない。付け心地は慣れれば違和感はほとんど感じない。直接、耳の穴を塞がないので周囲の声や音も聴こえる。また、塞がない事によりイヤホンからの音というよりも、普通に周りから聴こえてくる音に近いと感じた。バッテリーも特に問題はない。個人的には耳垢などの付着が目立つような事がないので、その点は非常に良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする